- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋用シーラー
- ナイロン溶着のおすすめ人気ランキング
ナイロン溶着のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新107件の「ナイロン溶着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール接着コテ」、「ビニール 接着」、「はんだごてローラー」などの商品も取り扱っております。
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。
厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工にトラスコ品番849-7115質量(kg)0.22消費電力(W)40こて先形状ヘラ型
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに仕様ローラー型こて先TGK品番948-54-52-06エスコ品番EA305XK-2トラスコ品番849-7118質量(kg)0.22電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50シール能力(mm)0.2
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)質量(g)(発振器)680。(ハンドピース)240電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)。(ハンドピース)32×125×49最大消費電力(W)30保護装置(発振器)サーモスタット。(ハンドピース)空打ち防止機能発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
1台
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に材質ABS寸法(mm)95×44×44質量(g)56電源単三アルカリ乾電池×2シール能力(mm)0.3~0.5(2層)切断厚(mm)0.5~1.0(2層)取扱説明書(0.6MB)
片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31
1台
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプアズワン品番3-5439-01
1個
¥2,790税込¥3,069
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980税込¥64,878
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計商品タイプ本体
厚み合計が0.2mmまでシールが可能。
薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。
持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。
長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
1個
¥1,560税込¥1,716
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz電圧(V)100
エンズィンガー・ジャパン66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)