ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。
・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
- 用途
- 【用途】
・機器・装置の省スペース化
・インチねじ仕様の機器・装置
- 材質(本体)
- スチール
- 表面処理
- 三価クロメート
- 頭部形状
- ヘクサロビュラ穴付き超極低頭
- 入数
- 10
- 内容量
- 1袋(10個)
全14種類を絞り込む
L
ねじ の新着商品
カテゴリ






















