ナッツクラッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
87件の「ナッツクラッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディミル」、「梅の種取り器」、「電動アイスクラッシャー」などの商品も取り扱っております。
チョコナッツクラッシャー 曙産業ランキング1位
ハンドルを回すだけでナッツや板チョコを簡単に 細かくします。
材質フタ/飽和ポリエステル、ハンドル/ポリアセタール、底フタ/ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)98×74×104
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナッツクラッシャー 小久保工業所ランキング2位
ナッツを細かくクラッシュ。アーモンド、くるみを入れてツイストするだけ。お料理やお菓子作りに。
材質ポリスチレン高さ(mm)46質量(g)73縦(mm)90横(mm)90
1個
209税込230
4日以内出荷

ハンドクラッシャー 大阪ケミカルランキング3位
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
79,980税込87,978
当日出荷

クラッシュミルサー イワタニランキング4位
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4容量(mL)(大容器)260 (小容器)75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210定格時間(分)モーター:連続使用2以内電源コード(m)約1.6付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998税込9,898
当日出荷

WM ナッツクラッカー WESTMARKランキング5位
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980税込73,678
当日出荷

能力:0.6kg/分
材質スチール 鋳鉄 プラスチック質量(kg)約1容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270TKG品番9-0951-0901TKG品番(2017)6-0840-0801
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷

くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185耐熱温度(℃)225
1個
1,298税込1,428
当日出荷

作ったボトルからそのまま飲める、持ち運べる!スムージーやフレッシュジュースが手軽に作れるブレンダー。 スムージーやスープを作った後は[ボトル]をタンブラーとして使えます。ダブルウォール (二層構造)で保冷効果が長持ちするうえ、結露しにくいので持ち運びにも便利。台紙をお好みのものと入れ替えられるので、オリジナルのマイボトルにアレンジする楽しみも!ボトルはダブルウォール(二層構造)で、結露しにくく保冷効果も◎透明なので台紙を入れ替え、マイボトルとしてアレンジが楽しめます。
セット内容本体・ボトル・カッター・フタ・スティック・専用レシピブック質量(kg)約0.8容量(mL)約300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×850×290
1台
4,500税込4,950
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1容量(g)(白米)600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
37,980税込41,778
当日出荷

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
639,800税込703,780
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895質量(kg)20サイズ(ベルト)M29タイプ手動式全幅(mm)420全高(mm)1040容量(kg)(米)24プーリー(主軸)44mm、(手動)200mmホッパーサイズ(mm)0.029
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

1個
4,998税込5,498
3日以内出荷


1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
15,980税込17,578
当日出荷

カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10耐熱温度(℃)60
1個
1,298税込1,428
当日出荷

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)回転数(min-1[r.p.m])21000容量(mL)100(粉砕容量/50)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120質量(g)710付属品クリーニングブラシ(非売品)アズワン品番5-3403-21
1個
7,498税込8,248
当日出荷

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。材質外装:アルミダイキャスト等質量(kg)5容量(mL)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300TKG品番7-0887-0901TKG品番(2017)6-0840-0901
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズガーデンシュレッダ
●剪定したかさばる枝木を手軽に粉砕して減容できるガーデンシュレッダーです ●剪定後のかさばる枝木を手軽に粉砕できます(1/10サイズ) ●投入される枝木に対する刃物の角度を鋭角にすることで強力な引込力を実現しており、少ない力で投入口へ押し込めて粉砕作業が楽になります ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品保護めがね×1・押込み棒×1・替刃×2・ツールセット×1式材質ホッパー・シューター:PP/シュレッダボックス:PP/ブレード:鉄質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])4050コード長さ(m)5定格電流(A)15型番GS-2010電源(単相/V)100枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4050取扱説明書(1.53MB)
1台
41,980税込46,178
欠品中