ナットブレーカのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
108件の「ナットブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット クラッシャー」、「ナット 割り 工具」、「なめたナット 外し」などの商品も取り扱っております。
ナットブレーカー TRUSCOランキング1位
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナットブレーカー モノタロウランキング2位
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナットブレーカー トップ工業ランキング3位
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナットクラッシャー JTCランキング4位
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980税込13,178
当日出荷

ナットスプリッター(両刃式) エスコランキング5位
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
1個
23,700税込26,070
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
1丁
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片刃式(スチールナット用)。
セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mm。EA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mm。EA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mm。EA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
1個
19,800税込21,780
欠品中

回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
1セット
2,798税込3,078
当日出荷

ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
1個
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


KUKKO(クッコ)ナットブレーカー
片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
1個
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。適合ナット10~36mmセット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16
1個
84,980税込93,478
当日出荷

1個
5,798税込6,378
当日出荷

持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
1セット(3丁)
42,980税込47,278
当日出荷

1個
3,998税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット
1,998税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)