- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ナツメ球のおすすめ人気ランキング
ナツメ球のおすすめ人気ランキング
2026/01/27更新518件の「ナツメ球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球 常夜灯」、「100v 5w 電球」、「ナツメ球 10w」などの商品も取り扱っております。
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格ランプ電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5060
バルブ径(Φmm)
20
ガラス仕上
ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。
高さ(mm)
48
質量(g)
5
径(Φmm)
20
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類
LED
口金
E12
電球形状
小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
全長(mm)
48
質量(g)
7
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
40000
定格電流(mA)
10
使用場所
屋内
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
光色
橙
質量(g)
5
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
20×46
全光束(Lm)
1
寿命
30000時間
定格入力電流(mA)
5
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)
48
消費電力(W)
15
外径(Φmm)
20
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)
48
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約12000
バルブ径(Φmm)
20
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体質量(g)
15
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60
看板、電飾照明に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
50
バルブ径(Φmm)
20
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
本体質量(g)
10
全光束(Lm)
25
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60Hz
電球形状
ナツメ球
色温度
3.000K
光源色
電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×46×19
電球の種類
LED
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質
ガラス、アクリル樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
0.5
口金
E12
全光束(Lm)
18
定格寿命(時間)
約30000
寸法(Φ×mm)
20×46
アズワン品番
65-2178-96
光色
昼白色
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応