ネイルビットのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
113件の「ネイルビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘切り」、「電動ドリル 先端」、「ネイル」などの商品も取り扱っております。
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用 溝長T(mm) 130 全長L(mm) 215 適合 電気ドリル:13mmチャック 先端形状 丸シャンク13mm シャンク径d(Φmm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用 溝長T(mm) 385 全長L(mm) 470 適合 電気ドリル:13mmチャック 先端形状 丸シャンク13mm シャンク径d(Φmm) 13 ドリルチャックd(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適 全長(mm) 250 シャンク径(Φmm) 六角軸12.5 有効長(mm) 195 適合電動機 電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分) 600以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネイルマシーン用ビット。甘皮の処理や角質の除去に適しています。頑固なルーズスキンや角質を取るのに使用します。
粒度 #180
1個
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド 「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm) 62×115×13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネイルマシーン用ビット。ルーススキンや角質を取り除くアタッチメントです。簡単なキューティクルケア、フットケアにも使えます。
粒度 #120
1個
269 税込296
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に 全長(mm) 125 材質 普通鋼 シャンク径(Φmm) 六角軸12 有効長(mm) 75 表面処理 フッ素コーティング仕上げ 適合電動機 電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ) 適正回転数(回転/分) 3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。#2 タングステンテーパー(ファイン)はジェルやアクリルのオフに最適なビットです。先が丸くて安全。
質量(g) (単品)約9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約119×71×11 グリーン購入法 適合
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状 A 砥粒 WA(赤) 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度 P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm) 330 材質 炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm) 六角軸12 有効長(mm) 260 表面処理 フッ素コーティング仕上げ 適合電動機 電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状 A 砥粒 PA 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度 N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビューティフルエンジェルプチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ
これまで別パーツのコントローラーに付いていた「回転方向切り替えスイッチ」と「スピード調節ダイヤル」をネイルマシン本体に搭載!指一本で簡単に操作することが可能になりました。おうちネイルで大活躍すること間違いなし!!持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様 ●本体重量:45g●本体サイズ:130×Φ22mm●回転数:7500~14500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV/LEDライトとネイルマシン、カラージェルやその他パーツや小物が全部で120アイテム(※ビットセットのビットやサンディングバンドを個々に数えた場合)も入った大ボリュームのセットです。 48Wの高出力でセンサーも搭載したUV/LEDライト、 ネイルマシンの入門に適しており一番手軽な<プチトルC リファイン>、カラージェル10色セット、ベースジェル、ノーワイプトップジェルなど オフ時間を短縮し、負担を減らすことで、もっとネイルが楽しくなる!
仕様 ●【セット内容】●▼48WUV/LEDライト●▼プチトルCリファイン(ビットセット・セラミックビットまたはセラミックビットのいずれか含む)●▼カラージェル(5g)10色セット●▼ベースジェル(5g)●▼ノーワイプトップジェル(5g)●▼スポンジバッファー●▼エメリーボード●▼ハーフムーン(半円型)ファイル●▼フットセパレーター●▼ダストブラシ●▼ブラシスタンド※お色はスタッフチョイス!●▼ジェルブラシセット●▼ネイルスティック※お色はスタッフチョイス!●▼ネイルシェル12色●▼ネイルパーツ●▼ネイルシール「蝶&花」●▼スターターガイド※セット内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。 アズワン品番 67-8046-83
1セット
8,098 税込8,908
翌々日出荷

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用 適合機種 軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。#15 シャークビット(ミディアム)はハードジェル、アクリルの削りに。
質量(g) (単品)約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約119×71×11 グリーン購入法 適合
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機 電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分) 3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

皮膚科医監修 ネイリストが安全に使える魚の目ケアビット。横浜馬車道 皮膚科・ペインクリニック院長 日本皮膚科学学会認定皮膚科専門医の林 理華監修のネイルビットがEDUCATION FIRSTから「Dr.Foot Care」として登場。安全に丁寧に結果を出す施術で痛みを軽減し顧客満足度を高めるウオノメビット4アイテムです。#22 タングステンボール ミニ(ミディアム) 。Step.3で使用。タングステンの高い切削力で摩擦熱が出にくい安全設計。小さく深い角質、魚の目ケア、魚の目の芯の除去用。6,000~8,000rpmで使用し、ウオノメの芯、小さな硬い角質の中心をピンポイントで削るのに適しています。EDUCATION FIRSTはネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランドです
質量(g) (単品)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約119×71×11 グリーン購入法 適合
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質 ABS樹脂 レッド 質量(g) 70 アズワン品番 8-8135-01
1個
8,998 税込9,898
当日出荷