ネオプレンゴム手袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
81件の「ネオプレンゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブチルゴム 手袋」、「ネオプレン手袋」、「ネオプレンゴム」などの商品も取り扱っております。
耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセルランキング1位
JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
1双
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセルランキング2位
JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
1箱(100枚)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

化学防護手袋 93-260 重松製作所ランキング3位
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
1箱(25双)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワンランキング4位
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
1箱(100枚)
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450 MAPAランキング5位
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)厚さ(mm)約0.75ブラック入数(双)1機能柔軟性全長(cm)約41エンボス加工表面エンボス
1双
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40関連資料耐透過性耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工全長(cm)30
1双
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
表/レッド、裏/ホワイト全長(mm)300入数(枚)40仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.25関連資料(0.76MB)
1箱(40枚)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。 表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
入数(枚)100全長(mm)約255材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.15特性耐薬品性
1箱(100枚)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。仕様裏布付材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿ミッドナイトブルー入数(双)1機能耐油、耐溶剤全長(cm)33.0耐溶剤性酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
1双
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


リンクル処理したネオプレンをコーティング。 ケミカル系とオイルに対する耐性があります。 濡れてもグリップ性に優れている。
サイズL全長(cm)約35耐透過性アルカリ類溶剤材質表:ネオプレン(梨地)、裏:綿フランネル貼エスコ品番EA354BM-1厚さ(mm)約0.6
1個
2,600税込2,860
翌日出荷

JIS T 8116適合品です。
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
1セット(100枚)
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
1双
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)厚さ(mm)約0.90ブルー入数(双)1機能耐薬品性・柔軟全長(cm)約35.5関連資料(0.9MB)
1双
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業などグリーン/イエロー全長(cm)32.3厚さ(mm)0.68規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
1双
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1JIS規格JIST8116適合品関連資料耐透過性耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別男性用耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)