ネジピタのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
136件の「ネジピタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼロカッター」、「ピタ」、「ビスピタ」などの商品も取り扱っております。
呉英製作所ネジぴた 105
外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 2.2 チップ高さ(mm) 8 ねじ径(mm) 10 トラスコ品番 852-3913 質量(g) 140
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

呉英製作所ネジぴた 125
外径(Φmm) 125 刃厚(mm) 2.2 チップ高さ(mm) 8 ねじ径(mm) 16 トラスコ品番 852-3914 質量(g) 180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) 適合材 鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm) 7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材など チップ幅(mm) 7 仕様 乾式 適合材 コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断物に対してグングン食い込んでいきます。連続切断可能のカッターです。
用途コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどの切断に。 タイプ 乾式 適合材 コンクリート類・ブロック・セメントガワラなど チップ幅(mm) 7
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
1枚
8,298 税込9,128
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm) 2 適合被削材種 コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など チップ厚さ(mm) 2 チップ幅(mm) 7 仕様 乾式 適合材 鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材 コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 2 仕様 乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 ねじの呼び寸法 M10 チップ幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジ付きダイヤモンドカッター 取付・取外しがワンタッチでスパナ不要! 切断・コーナーカット・面取りが出来る。 切れ味No.1! 深切りもOK
寸法(外径×厚さ)(mm) 105×2.2 穴径(Φmm) 20 軸径 M10 ダイヤ層幅(mm) 7 付属品 リング10cm タイプ リム
1枚
8,698 税込9,568
8日以内出荷

フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。
用途コンクリート切断・溝切り用。 刃厚(mm) 2.0 仕様 乾式 チップ幅(mm) - 付属リング穴径(Φmm) -
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材など チップ厚さ(mm) 2 チップ幅(mm) 7 仕様 乾式 適合材 コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に 外径(mm) Φ125 穴径(mm) M16 ダイヤ層厚さ(mm) 2.1 切断能力 (黒色花崗岩厚み15mm)約142M ダイヤ幅(mm) 8
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾式 付属品 ボス 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm) 125 厚さ(mm) 2.2 穴径(Φmm) 22 トラスコ品番 852-3663 質量(g) 150
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 2.2 穴径(Φmm) 20 トラスコ品番 852-3662 質量(g) 120
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

お客様のご要望に応え、オフセット型の与三郎180を発売しました。
用途コーナーカット用 外径(Φmm) 180 チップ厚さ(mm) 2 取付穴 22 チップ幅(mm) 7 仕様 乾式 穴径(Φmm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

旭ダイヤモンド工業ブルー《ダブルカップ》
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm) 7.0 適合材 花崗岩全般、コンクリート
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ +1 +2 +3 -6 ネジピタビット 両頭機能 両頭
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)