ネジ締め機のおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
208件の「ネジ締め機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量電動ドライバー」、「自動ネジ締め機」、「ネジ締め」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V) AC100(50/60Hz) トルク調整 無段階 付属品 専用コード(2m)、ブラシ 質量(kg) 0.9 適合ビット(mm) Φ5六角シャンク
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V) DC24(専用コントローラによる) 消費電力(W) 35 トルク調整 無段階 質量(kg) 0.4 適合ビット(mm) Φ4シャンク
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 35 トルク調整 無段階 スタート方式 プッシュスタート 付属品 ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg) 0.69 長さ(mm) 266 適合ビット(mm) 対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg) 2.17 付属品 ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147 ねじ容量(cc) 200~220 適合ねじ首下長(mm) 19まで 入力電源(V) DC12~15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 セット内容 レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg) 約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 18まで ねじ容量(cc) 150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V) DC15 付属品 ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番 792-3392 質量(kg) 2.2(付属品除く) 容量(mL) (ネジ)200 使用温度(℃) 0~40 適合ねじ 普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147(突起部含まず) 設置場所 屋内に限る 入力電流(A) 0.7 使用湿度(%RH) 10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷


1台
51,980 税込57,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
用途ねじ締め作業 消費電力(W) 30 長さ(mm) 230 回転数(min-1[r.p.m]) 強:100~1000 コード長さ(m) 2 静電気帯電防止性能 ESD保護 適合ビット(mm) Φ4
1台
119,000 税込130,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m) 3 トルク切替 無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 2.0~3.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ 2.0~2.6 クリップ内径(Φmm) 40 長さ(mm) 148 付属品 ドライバーコード長:3m(10P) 適合電源装置 BLT-AY-61 規格 欧州安全規格CE対応品 仕様 出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10 質量(kg) 0.47 回転数(min-1[r.p.m]) Low:115~320、High:660~940 トルク(N・m) 0.3~1 適合ビット(mm) ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
1台
67,980 税込74,778
10日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 スタート方式 レバースタート式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 入力電源 専用コントローラから供給 消費電力(W) 10 トルク調整 無段階 スタート方式 レバースタート 質量(kg) 0.23 適合ビット(mm) Φ4シャンク
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 質量(kg) 約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×181×145 適合ねじ径(M)(mm) 1.0~3.0 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 20まで ねじ容量(cc) 80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサー ネジ供給/側光距離可変式 電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 入力電流(mA) 500 付属品 ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー 供給方式 ネジ供給量可変式 容量 M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数) 使用電源 ACアダプター 適応ねじ径 M2.0~M5.0 質量(kg) 約2.9
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応 帯電防止 コード長さ(m) 3
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 45 トルク調整 無段階 電源プラグ 3ピンプラグ アース付 運転 (定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
用途ネジ締めおよびトルク管理。 幅(mm) 75(バッテリー除く) 高さ(mm) 118(バッテリー除く) 差込角(sq.) 3/8 適合バッテリー NX-BP2-36V マウント スクエアドライブ
1個
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)