- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- ネット用クランプのおすすめ人気ランキング
ネット用クランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新44件の「ネット用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットハンガー」、「フック付きクランプ」、「鬼クランプ」などの商品も取り扱っております。
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式)仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
鍛造一体型で溶接個所やかしめがなく頑丈です。
鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。
材質スチール質量(g)630最大クランプ幅(mm)37
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
キョーワ(ネット)ネットクランプ(ネット用クランプ)
溶接、かしめがない鍛造一体型であり頑丈です。
コンパクトで軽量のため作業性が向上します。
用途建築現場での安全ネットの設置質量(kg)0.63引張強度(kN)13.5以上
1セット(30個)
¥35,980税込¥39,578
8日以内出荷
材質鍛造鋼エスコ品番EA948T-1質量(kg)0.73本体寸法(mm)110×90クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,310税込¥2,541
当日出荷
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
エスコ30mm ネットクランプ
材質鍛造鋼エスコ品番EA948T-2質量(kg)0.63本体寸法(mm)110×90クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,290税込¥2,519
翌日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
1箱(25個)
¥23,980税込¥26,378
5日以内出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6217長さ(mm)51寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)420タイプリングタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699税込¥769
当日出荷
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30ボルト平径(mm)21
キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 防炎
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチールトラスコ品番761-1366質量(g)600規格(社)仮設工業会認定品
1個
¥1,998税込¥2,198
予約販売
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304エスコ品番EA948T-10質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
1個
¥3,530税込¥3,883
翌日出荷
材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699税込¥769
当日出荷
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。質量(g)400タイプ-規格(社)仮設工業会認定品
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。