- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- ネームタグのおすすめ人気ランキング
ネームタグのおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新429件の「ネームタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーホルダー名札 特大」、「荷物タグ」、「ラベルキーホルダー」などの商品も取り扱っております。
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質
ポリプロピレン
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
軟質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:65×130(中紙名刺サイズ)
寸法(縦×横)(mm)
130×65
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
紙を取出さずにそのまま書き込みができます。
木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
色
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー
仕様
5色セット品
エスコ品番
EA956VA-19
セット内容
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー
材質
本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ
寸法(mm)
26×68
寸法(縦×横)(mm)
68×26
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色
ブルー
エスコ品番
EA956VL-7
材質
本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)
【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)
3、5.5
内径(Φmm)
【キーリング】約21
線径(Φmm)
【キーリング】1.2
本体寸法(mm)
22×53×3(厚)
寸法(縦×横)(mm)
53×22
質量(g/個)
約3
1袋(50個)
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色
黒・青・緑・赤・黄・白
タイプ
ソフト
材質
本体:PVC、リング:ステンレス
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプ
ソフト・片面表示用
材質
PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)
13
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
仕様
OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
その他
TPE
セット内容
ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚
色
クリア
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ひも長(mm)
120
材質
プラスチック
色
白
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質
PE
リング内径(Φmm)
17
カードサイズ(mm)
42 x 17
外寸法(mm)
60 x 21
寸法(縦×横)(mm)
60×21
旅行カバンに付けやすい、ネームタッグ 旅行名札 1パック5枚入。旅行カバンに付けやすく、アドレス記入で分かりやすいネームタッグです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
サイズ
(カード部分)名刺サイズ
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
126×60
寸法(高さH×幅W)(mm)
(本体)126×60
クッションケースに取り付けられる!
セット内容
本体のみ
材質
PP+LDPE
寸法(mm)
85×50×4
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
85×50
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質
本体:PE、リング:ステンレス
タイプ
ハード
寸法(縦×横)(mm)
62×25
リング内径(Φmm)
16
外寸法(mm)
62×25×3
カードサイズ(mm)
45×16
青のみでのご要望にお応えしました。
色
青
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PP・スチール・ステンレス
タイプ
キーホルダー名札、中紙付、両面
種類
キーボックス
寸法(縦×横)(mm)
62×26
寸法(幅W×長さL)(mm)
中紙:18×43、表示スペース:15×41
リング内径(Φmm)
16
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
26×62×4
1パック(30個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
色
クリアー
エスコ品番
EA956VL-41
材質
ポリプロピレン
本体寸法(mm)
29×58×5(厚)
寸法(縦×横)(mm)
58×29
リング内径(Φmm)
22
1袋(10個)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。
窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
仕様
●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒
材質
PE
色
黒
寸法(縦×横)(mm)
95×55
アズワン品番
65-2294-63
1個
¥165
税込¥182
当日出荷