ハイカップリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
173件の「ハイカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー カップリング」、「キトー シャックル」、「ハマーロック」などの商品も取り扱っております。
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ランキング1位
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カップリング アイタイプ 象印チェンブロックランキング2位
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

GA/Gカップリング マーテックランキング3位
マーテックGA/Gカップリング
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1.0ton コネクティングリング エスコランキング4位
1個
1,780税込1,958
翌日出荷

チェーンカップリング スリーエッチランキング5位
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
5,198税込5,718
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,590税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

大洋製器工業ハイパーリング
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。組立方法アイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷

マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質鍛造ステンレス(SUS316)使用荷重(t)0.4寸法A(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)36寸法C(mm)14アズワン品番64-2253-49
1個
2,620税込2,882
翌日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
1本
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
1個
4,998税込5,498
当日出荷


組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
1組
11,900税込13,090
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)