- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- ホーン・拡声器
- ハイパワーホーンのおすすめ人気ランキング
ハイパワーホーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新89件の「ハイパワーホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトホーン」、「ドルチェIII」、「エコーホーン」などの商品も取り扱っております。
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)200色クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)DC12適合車種DC12V車
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112取扱説明書(0.3MB)
1セット(2個)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付材質ステンレス色クロームメッキ配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
NIKKEN(日建)N型ハイパワーヤンキーホーン
スタンダードなボディフォルムと炸裂する超高音域の奇跡のマッチング!。これこそN型進化の結晶!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)240色クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ電圧DC24Vタイプ低電流タイプ適合車種DC24V車
本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400音圧レベル(dB)110タイプ【サウンド】ヨーロピアン電流(A)8(4×2)電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色ヨーロピアンサウンド
1セット(2個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)310色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24定格DC24V5A適合車種DC24V車
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ寸法(mm)200色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷














![バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37591452-110520-02.jpg)