ハウスクランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
25件の「ハウスクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクランプ」、「クランプ」、「コンクラ」などの商品も取り扱っております。
ハウスクランプ 平和技研ランキング1位
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(10個)ほか
8,598税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガーデンアグリパイプ用固定クランプ DAIMランキング2位
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプトラスコ品番855-1525材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249税込274
当日出荷

ミニクラ 平和技研ランキング3位
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ランキング4位
1個ほか
59税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ガーデンアグリパイプ用自在クランプ DAIMランキング5位
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプトラスコ品番855-1526材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249税込274
当日出荷

パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定にシルバー材質鉄線+メッキ
1パック(10本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全自在トラスコ品番856-6888質量(kg)1タイプ自在適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,798税込1,978
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全固定トラスコ品番856-6887質量(kg)1タイプ直交適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,798税込1,978
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

材質トラスコ品番740-1892寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリングタイプ38.1Φ用
1個
1,898税込2,088
当日出荷

コンドーテック兼用クランプ
質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

信和(仮設機材)兼用直交クランプ
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

園芸支柱用の連結バンドです。 支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用材質鉄線+メッキシルバー
1パック(10本)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(10本)
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
1セット(10個)
649税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)