- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ハロゲン電球300wのおすすめ人気ランキング
ハロゲン電球300wのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新88件の「ハロゲン電球300w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「300wハロゲンランプ」、「発熱電球」、「ハロゲンランプ 交換」などの商品も取り扱っております。
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)
2000
質量(g)
10
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
120
電球の種類
ハロゲン
電球の種類
ハロゲン
トラスコ品番
868-6751
材質
ガラス管
質量(kg)
0.02
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
110
種類
ハロゲン電球
バルブ仕上
クリア
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類
ハロゲン
適合
ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)
80
定格電圧(V)
110
口金
R7S
定格電流(A)
1.36
定格ランプ電力(W)
150
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
LPLビデオライトVL-302交換用ランプです。
適合機種
LPLビデオライトVL-302
定格
100V-300W
ランプ
ハロゲンランプ300W
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類
レフ電球
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。
寸法(mm)
ライト部101×101×120
質量(g)
420
定格ランプ電力(W)
300
色温度(K)
3000
照度(Lx)
中心:約1600/3m
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射角度(°)
30~50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
2000
バルブ径(Φmm)
11.5
電球の種類
ハロゲン
「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)
(適合電灯)500
電球の種類
ハロゲン
設置場所
屋内、屋外
コード長さ(m)
約3
電源タイプ
電源コード式
付属品
ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容
ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)
約1.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約285×215×370
芯数
2
適合ランプ
EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)
69
消費電力(W)
85
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
85
定格電圧(V)
110
色
クリア
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
220
種類
ハロゲン電球
定格寿命(時間)
2000
バルブ仕上
クリア
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)
124
径(Φmm)
9
電圧(V)
120
電球(W)
1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様
端子部:耐熱リード線
色温度(K)
2500
最高耐熱温度(℃)
(端子部)200
平均寿命(時間)
5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
用途スポット照明、全体照明
口金
E11
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ハロゲン