- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ハンガースプレーのおすすめ人気ランキング
ハンガースプレーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新149件の「ハンガースプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックコネクタ」、「スプリンクラー ハウス」、「サンホープ ハンガー スプレー」などの商品も取り扱っております。
しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様
D2262との接続×ポリパイ
材質
ポリアセタール
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合
ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番
415-5017
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
危険物の類別
非危険物
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)
0.55以下(水温20℃時)
散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。イチゴの育苗かん水等に。
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル
RU202
散水範囲(m)
Φ5
チューブ長さ(m)
0.5
散水量(L/分)
1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)
0.2
散水範囲(m)
Φ8
方向
下向き専用
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
仕様
塩ビ式25mm、ストッパー付
使用圧力(MPa)
0.2
方向
下向き専用
サンライザーセット用のチューブ。
チューブ外径×内径(mm)
10×7
ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
用途スプレーのノズルに
危険物の類別
非危険物
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
260
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)
0.2
方向
下向き専用
散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル
RU202
散水範囲(m)
Φ5
チューブ長さ(m)
0.5(25mmソケット付)
散水量(L/分)
1.25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。