- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- ハンガー金具のおすすめ人気ランキング
ハンガー金具のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新577件の「ハンガー金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツハンガー」、「ハンガーフック 金具」、「鏡ハンガー金具」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
61×195
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類
その他
奥行(mm)
247
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
のれんシート幅200mm用です。(ハンガー幅は150mm)
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
適合
W200用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.2MB)
のれん式ビニールカーテン用の金具です。レールと合わせてお使いください。
サイズ
30W
仕様
B型・C型兼用
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC
付属品
支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4
枠材
外額縁・内額縁
ハンガータイプ
吊り込み(フリー)
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)
95
仕上
ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)
49
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじ
W3/8
仕様
ドレン配管用
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
0.8
許容静荷重
20kgf
材質/処理
鋼製/三価クロメート
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
170
種類
その他
奥行(mm)
336
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを仮設のパーテーションボードに引っ掛けて設置するための金具です。スピーカーを縦長または横長に設置できます。
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×100×108(ノブボルトを除く)
構成部品
ハンガー金具×1、スライド金具×1、ノブボルト×1、ノブボルト用座金×1、スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)
5
材質(本体)
C3602
適合ワイヤ径(Φmm)
1
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
寸法W(mm)
25
適合ねじ
W3/8
材質/処理
鋼製/三価クロメート
許容静荷重
20kgf
仕様
被覆銅管用(面ガード無)
角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重N(kgf)
14.7(1.5)。フック1ヵ所あたり
耐荷重(N)
14.7
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径
W3/8
仕様
ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)
デッキ/185
形式
QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])
1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具。
材質
ステンレス製