- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ハンドシャワー付水栓のおすすめ人気ランキング
ハンドシャワー付水栓のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新114件の「ハンドシャワー付水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「yuko 混合栓」、「キッチン 蛇口」、「混合水栓 ホース」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(m)
(引出)450
商品タイプ
台付
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
取付穴径(Φmm)
36~40
付属品
分水・分湯用アダプター1個
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
商品タイプ
台付
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品
浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所
キッチン
対応カートリッジ
JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ
壁付
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様
節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
首振角度(°)
40
取付穴径(Φmm)
35~40
吐水口
120°回転
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格
JIS規格
関連資料
分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口長さ(mm)
250
シャワー種類
引出し式
商品タイプ
台付
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在181
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品
浄水カートリッジ(JF-21)
質量(kg)
1.5
対応カートリッジ
JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
分解図(TKY01301J)
吐水口長さ(mm)
248
商品タイプ
台付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在228
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
付属品
水受けトレー
レバー形式
eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式