ハンドピッカーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
99件の「ハンドピッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間キャッチャー」、「ピッカー」、「マジックハンド」などの商品も取り扱っております。
自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番 373-9112 質量(g) 170 寸法L(mm) 512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番 790-1267 全長(mm) 615 質量(g) 126 電源 ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属) 光源 白色LED1灯 つかみ寸法 最大Φ23mm 光束(Lm) 3 保持力 (マグネット)0.9kg以下
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm) 600 材質 スプリング鋼+鉄 質量(kg) 0.74 タイプ マグネットなし シャフト径(Φmm) 4.8 シャフト長さ(mm) 540 先端径(Φmm) 6.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm) 720 材質 先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ 質量(kg) 1 タイプ マグネット付 シャフト径(Φmm) 5.8 吸着力(N[kgf]) 約0.5 シャフト長さ(mm) 650 先端径(Φmm) 15
1本
939 税込1,033
当日出荷

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質 フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 軸径(Φmm) 9 爪数 3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに 全長(mm) 610 質量(g) 約184 吸着力(N[kgf]) 22(2.2) 材質(クリップ) PP 材質(シャフト) スチール 先端径(Φmm) 13、(カバー)15.5
1本
529 税込582
当日出荷

手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm) 615 トラスコ品番 495-9272 質量(kg) 126(電池含む) 寸法A(mm) 76 寸法T(mm) 14.5 光源 1灯 LED (照度)3ルーメン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm) 10 爪長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm) 1870~3070 トラスコ品番 868-6723 質量(kg) 1.2 口幅(mm) 95 材質(ポール) アルミ 材質(アーム) ゴム アズワン品番 64-8901-43 磁力 2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf]) 約0.1 材質 先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂 全長(mm) 480 質量(kg) 0.3 シャフト径(Φmm) 3.1 シャフト長さ(mm) 400 先端径(Φmm) 4
1本
739 税込813
当日出荷

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm) 約620 質量(g) 約108 シャフト径(Φmm) 約6.8 電源 ボタン電池LR44×3個(別売) 吸着力(N) 約12 シャフト長さ(mm) 約410 先端径(Φmm) 約15
1個
999 税込1,099
当日出荷

自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm) 560 寸法l(mm) 165
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)フレキシブルマジックハンド
握りやすいエルゴノミックハンドル採用
全長(mm) 540
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm) 1700~4100 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 130 仕様 13段伸縮 付属品 のこ刃 トラスコ品番 480-3922 材質 刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg) 1.5 幅W×厚さ×高さH(mm) 150×50×1750 アズワン品番 64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 全長(cm) 64 吸着力 (最大)800
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。 吸着力(N[kgf]) 先端/10[1]、底面/20[2] トラスコ品番 403-1873 材質 グリップ/アルミ。フレキシブルチューブ/鉄。点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂。マグネット/ネオジム 質量(g) 150 電源 アルカリ電池LR44×3個 本体寸法(mm) Φ18×560(点検鏡取付時最長/630) 光度(mcd) 27000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg) マグネット:0.45 トラスコ品番 373-9040 質量(g) 115 寸法L(mm) 520 外径(Φmm) マグネット:6.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷