- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ハンドフリー便利ライトのおすすめ人気ランキング
ハンドフリー便利ライトのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「ハンドフリー便利ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランニングライト」、「ネックライト 充電式」、「自転車 カゴ ライト」などの商品も取り扱っております。
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
電源タイプ
乾電池式
仕様
防水性・防滴形。裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質
【本体、クリップ】ABS樹脂。【レンズフードカバー】合成ゴム
寸法(mm)
59×62×68
質量(g)
55
光源
高輝度白色LED×3個
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
耐水性
防滴タイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×103×65.5
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
30
保護等級
IPX4
トラスコ品番
374-5996
電源タイプ
乾電池式
電球の種類
LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)
先端スポットLED:約200
仕様
クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類
LED
トラスコ品番
795-7033
質量(g)
約32(電池込約37)
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×22(クリップ除く)
使用電池
ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間
約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)
約20000
光束(Lm)
約13
アズワン品番
61-3429-73
LED寿命(時間)
約50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下照度(Lx)
約146
クリップ長さ(mm)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式
乾電池
寸法(mm)
52×84×60
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
61
光源
高輝度白色LED×3個
使用電池
単4形乾電池×3個
材質(レンズ)
AS樹脂
光度(cd)
1灯:約190、3灯:約320
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式
乾電池
明るさ(Lm)
27
材質
(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム
質量(g)
96(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)
センサー
振動+明るさ
保護等級
IPX4
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
単4型アルカリ乾電池×3個(別売)
中心光度(cd)
420
電池寿命(連続時間)
連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)
光度(cd)
420
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類
LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
710×25×15
質量(g)
170
インターフェイス
USB Type A (オス)
点灯時間(時間)
10
充電時間
80m
バッテリー容量(mAh)
550×2
色
ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。
中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。
中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。
アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。
ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)
2(ダブル)/4(シングル)
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2000
消費電力量(Wh)
7.4
明るさ(Lm)
300/150(ダブル/シングル)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。
両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。
明るさは3段階で調節可能です。
キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。
電源
単4電池×3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23×32.5×3(平置き時)
アーム長さ(cm)
約27
明るさ(Lm)
強点灯時:約7
連続点灯時間(時間)
弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類
LED
質量(g)
ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源
単3形乾電池×1本
全光束(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)
(ライト本体)約26
保護等級
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球
1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品
ストラップ×1
質量(g)
35
連続使用時間(時間)
【強】3【弱】9
光源
白色LED×1
電池
リン酸リチウム電池 Type-C充電
寿命
充放電約1000回
充電時間(時間)
約2.5
明るさ(Lm)
【強】28【弱】8
防水性
IPX5(防噴流型)
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト
ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます
ネックベルトは上下120度に角度調整可能
底面はマグネットなので金属物に装着できます
明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時)
連続点灯は約5.5時間(Lowモード時)
単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)
約113(電池別)
保護等級
IPX3(JIS C0920:2003による)
連続使用時間(時間)
約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
光源
LED(交換できません)
使用電池
単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時
外寸(幅W×高さH)(mm)
約160×220
照度(Lux)
High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230
光束(Lm)
約120(High)/約60(Low)※1本の時
取扱説明書
(1.26MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。
白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。
装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)
29
タイプ
散光型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×35×29
連続使用時間(時間)
約1.5
使用電池
単4×1(電池別売り)
明るさ(Lx)
200
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
20
防水性
防滴型
電球の種類
LED
調光の可否
無し
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
首に掛けて使えるLEDネックライト
首への負担が少ない軽量設計
フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます
左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)
約55(電池別)
連続使用時間(時間)
LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約570×30×29
光源
白色系LED4個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約31(待機時:3uA)
使用電池
単4形乾電池2本(別売)
照度(Lux)
LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値)
光束(Lm)
LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)
(最大)約10
付属品
クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色
ブラック
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約17×17×55
使用電池
アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)
約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨型
電球の種類
LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品
USB 充電ケーブル
長さ(mm)
250
寸法(mm)
約250×160×3
色
ブラック
質量(g)
約165
定格電力(W)
2.5
入力電圧(V)
5.0/1A
色温度(K)
4000~6000
使用電池
専用充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1800
明るさ(Lm)
LED:約300(両端それぞれ)
防水性
あり
電球の種類
LED
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)
3
電源タイプ
乾電池式
質量(g)
約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×210×120
寿命
設計:約30000時間