- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ハンドプレスのおすすめ人気ランキング
ハンドプレスのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新191件の「ハンドプレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧入 手動」、「手動 ハンドプレス」、「小型ハンドプレス機」などの商品も取り扱っております。
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
¥23,980税込¥26,378
13日以内出荷
1個
¥39,700税込¥43,670
当日出荷
アズワンハンドプレス(本体のみ)
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1
1個
¥63,400税込¥69,740
10日以内出荷
仲精機ハンドプレス(トグル式)
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
ぺんてるハンドプレス ツール廻り止め付
なるほどカンタン!
気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業にストローク(mm)0~50オープンハイト(mm)52~175調整範囲(mm)123(ヘッド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル)質量(kg)約7仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。
作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。
主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55寸法(mm)(本体)162×135×195ベース厚さ(mm)(固定)35有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)842
1台
¥10,980税込¥12,078
7日以内出荷
1個
¥41,800税込¥45,980
当日出荷
1個
¥40,800税込¥44,880
翌日出荷
アズワンハンドプレス OSシリーズ
小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)付属品プレート2枚ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t
1台
¥46,980税込¥51,678
翌々日出荷
日ノ出アーバープレス
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正トラスコ品番835-8215質量(kg)322018年トラスコ掲載ページ4 1691
1台
¥329,800税込¥362,780
翌々日出荷
日ノ出アーバープレスNO.1
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
1台
¥53,980税込¥59,378
当日出荷
1巻
¥419,800税込¥461,780
7日以内出荷