- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ハンマードライバーのおすすめ人気ランキング
ハンマードライバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新472件の「ハンマードライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打撃ドライバー」、「回転 ドライバー」、「ショックドライバー」などの商品も取り扱っております。
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
1セット
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。
ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式付属品ケースセット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品商品構成セット品
SK11なめたネジを外すドライバー
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回せます。
刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)
すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、。ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)商品構成セット品
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。仕様全身焼入適合機種TID-5S、T3ID-5S材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼全長(mm)80質量(g)30六角対辺(mm)8先端形状+商品構成単品両頭機能片頭
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。
オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。
マグネット入り。軽量タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、
ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
1セット
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
錆びたネジの取り外しに
左右切り替えはワンタッチで操作できる。
ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
重作業用。
ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー種類セット品商品構成セット品
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アタックドライバーセット
種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
適合機器ベツセルNo.2500 No.2400種別ビット本数10両頭機能片頭
なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
インパクター用のビットとセットになったものです。
持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
トラスコ品番819-5431セット内容本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース商品構成セット品
1セット
¥42,980税込¥47,278
当日出荷