ハンマーナイフのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
252件の「ハンマーナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーレック 草刈機」、「オーレック ウイングモア」、「オーレック」などの商品も取り扱っております。
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様 作業能率(a/h):6、12、23 形状 フリーナイフ( 38枚) 方式 サイドクラッチ ハンドル 上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm) 650 刈込み高さ(mm) 20~80 乾燥質量(kg) 135 タイヤサイズ 16×7.00-8 最大出力(kW) エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1670×810×930 エンジン型式 GB290PN 走行速度(km/h) F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
539,800 税込593,780
6日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様 後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2 質量(kg) 200 種類 ハンマーナイフ×38枚 ベルト (中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm) 650 刈込み高さ(mm) 20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1670×810×950 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 5.8 走行速度(km/h) 前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L) E:1、G:6.0 馬力(PS) 8 走行タイプ 前進3段 後進1段
1台
689,800 税込758,780
7日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様 作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2 形状 フリーナイフ( 32枚) 方式 操向:サイドクラッチ ハンドル 上下ワンタッチ可変 刈り幅(mm) 520 刈込み高さ(mm) 20~80 乾燥質量(kg) 124 タイヤサイズ 16×4.00-7 最大出力(kW) エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1700×710×960 エンジン型式 GB181PN 走行速度(km/h) F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
仕様 能率(反/時間):0~4.8 質量(kg) 160 種類 ハンマーナイフ×46枚 ベルト (中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1670×95×1080 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 7.3 走行速度(km/h) 前進:0~5.9、後進:0~3.0 油量(L) E:1、G:5.4 馬力(PS) 10 走行タイプ 無段階HST
1台
759,800 税込835,780
7日以内出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様 作業能率(a/h):7、16、27 形状 フリーナイフ( 46枚) 方式 サイドクラッチ ハンドル 上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 20~85 乾燥質量(kg) 220 タイヤサイズ (W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW) エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1670×960×950 エンジン型式 GB300PN 走行速度(km/h) F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
799,800 税込879,780
6日以内出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様 後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7 質量(kg) 255 種類 ハンマーナイフ×46枚 ベルト (中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階) クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 7.3 走行速度(km/h) 前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L) E:1、G:6.0 馬力(PS) 10 走行タイプ 前進3段 後進1段
1台
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷

オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃 幅(mm) 28 全長(mm) 105 穴径(Φmm) 10 刃厚(mm) 4.5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様 能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3 質量(kg) 135 種類 ハンマーナイフ×38枚 ベルト (中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階) 刈り幅(mm) 650 刈込み高さ(mm) 20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1670×810×930 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 5.8 走行速度(km/h) 前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L) E:1、G:6.0 馬力(PS) 8 走行タイプ 前進3段 後進1段
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様 作業能率(a/h):7、16、27 形状 フリーナイフ( 46枚) 方式 サイドクラッチ ハンドル 上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 20~85 乾燥質量(kg) 255 タイヤサイズ (W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW) エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1670×960×1000 エンジン型式 GB300PL 走行速度(km/h) F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様 後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7 質量(kg) 220 種類 ハンマーナイフ×46枚 ベルト (中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1670×960×950 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 7.3 走行速度(km/h) 前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L) E:1、G:6.0 馬力(PS) 10 走行タイプ 前進3段 後進1段
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様 作業能率(a/h):60 形状 フリーナイフ( 46枚) 方式 操向:左右HSTミッション 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 30~320 乾燥質量(kg) 320 タイヤサイズ (W)160×(P)60×(L)35 最大出力(kW) エンジン:9.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1725×1000×1140 エンジン型式 GX390 走行速度(km/h) F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
6日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様 クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0 質量(kg) 320 種類 ハンマーナイフ×46枚 ベルト (中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 作業部電動昇降、30~320 (無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1725×1000×1140 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 9.6 走行速度(km/h) 高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6 油量(L) 1.1/6.1 馬力(PS) 13 走行タイプ HST
1台
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様 能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8 質量(kg) 125 種類 ハンマーナイフ×32枚 ベルト (中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400) ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm) 520 刈込み高さ(mm) 20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1700×710×960 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 4.6 走行速度(km/h) 前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L) E:0.55、G:3.6 馬力(PS) 6.3 走行タイプ 前進3段 後進1段
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様 作業能率(a/h):6、13、22 形状 フリーナイフ( 38 方式 サイドクラッチ ハンドル 上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm) 650 刈込み高さ(mm) 20~85 乾燥質量(kg) 200 タイヤサイズ (W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW) エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1670×810×950 エンジン型式 GB290PN 走行速度(km/h) F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様 クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg) 9.1 防振装置 ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm) 1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品 保護メガネ エンジン型式 メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。さびに強いステンレスをロータリーカバーに採用。泥も付きにくく、らくらくメンテナンス。
仕様 能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3 質量(kg) 135 種類 ハンマーナイフ×38枚 ベルト (中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階) 刈り幅(mm) 650 刈込み高さ(mm) 20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1670×810×930 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 5.8 走行速度(km/h) 前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L) E:1、G:6.0 馬力(PS) 8 走行タイプ 前進3段 後進1段
1台
609,800 税込670,780
7日以内出荷