- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- ハンマーライトのおすすめ人気ランキング
ハンマーライトのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新191件の「ハンマーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートベルトカッター」、「ライトピックハンマー」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。
車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に!
ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・
フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼
質量(g)
約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×42×220
保証期間
6ヶ月
光束(Lm)
(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品
付属品
コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本
材質
(ハンマー部)特殊鋼。(カッター部)スティール。(本体部)樹脂。(グリップ部)ラバーコーティング樹脂
質量(g)
166
内容
ハンマー。カッター、専用ホルダー付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×198×24
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
材質
樹脂、炭素鋼
寸法(mm)
134×75×25
質量(g)
145
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能
LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)
55×210×75
連続点灯時間
1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番
9-2599-0801
TKG品番(2017)
6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。
持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので
ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。
最大300ルーメン、弱100ルーメン。
使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。
【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】
点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間
赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質
HIPS他
寸法(mm)
170×188×48
質量(g)
274
機能
LEDライト
使用電池
単3乾電池×3本(別売)
点灯時間(時間)
点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。
パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。
シートベルトカッター付き。
材質
カーボンスチール、ABS、他
質量(g)
約150
サイズ(mm)
約190×73×35
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類
LED
色
ホワイト
光源
高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)
約40000
これ一台で防災水害アウトドアの備えに!FMラジオ内蔵 脱出ハンマー付き多機能ダイナモライト
電力(W)
懐中ライト(強1、弱0.5)、ランタン(強1、弱0.5、赤色1)
バッテリー容量(mAh)
モバイルバッテリー:2000
付属品
充電用microUSBケーブル
入力
microUSB:DC5V/1.2A
出力
USB:DC5V/2.1A
充電時間(時間)
約3
本体寸法(mm)
約70×273
質量(g)
約420
仕様
ワイドFMラジオ、ダイナモ発電
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途避難時の携帯用ライトとして最適です
材質
容器:ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)
50
縦(mm)
15~18
横(mm)
190
JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。
付属品
ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1
材質
本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼
質量(g)
100(ハンマーホルダーを含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×18×203
緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)
仕様
本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター
材質
本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン
質量(g)
約130
寸法(cm)
18×2×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。
ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。
用途停電や災害時に、非常点灯用
付属品
両面テープ×2枚。、ビス×2本
材質
ABS(本体)、PET(蓄光シール)
質量(g)
約89g(電池含まず)
電源
単3形電池×2個(別売)
全光束(Lm)
約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×39.5×165
連続使用時間(時間)
約48
光源
LEDx1個
照射距離(m)
約50
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類
非常信号灯
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
本体質量(g)
100
連続使用時間(時間)
連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
寸法(cm)
固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7
材質
ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール
材質(ボディ)
エンジニアリングプラスチック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
赤色点滅機能搭載で視認性アップ!!
COB LED採用
ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)
材質
本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC
質量(g)
55(電池搭載時 約90)
種類
非常信号灯
電源
アルカリ乾電池: 単4×3 本
LED
白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm
防滴構造
IPX3
明るさ(Lm)
250
使用時間(時間)
白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×157×25
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)
約161(乾電池別)
全光束(Lm)
約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)
ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)56×47×215(フック収納時)
連続使用時間(時間)
約10(側部)、約28(端部)
使用電源
単3形乾電池×3本
フック
○
照度(Lux)
約115(側部)、約58(端部)
マグネット
○
取扱説明書
(1.24MB)
電球の種類
LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷