- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ハーフストレーナーのおすすめ人気ランキング
ハーフストレーナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新119件の「ハーフストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 角ざる」、「ストレーナー メッシュ」、「ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
下村企販ママクック ハーフストレーナー
マカロニサラダや野菜のラーメンの具など、ゆで上がり時間が違う食材を1つの鍋でゆでるのに便利。直径14cm以上の鍋に使えます。
材質18-8ステンレス質量(g)100寸法(cm)(約)幅14×全長21.7×高さ7.5、ざる部:14×8.5×高さ7.5
1個
¥1,200税込¥1,320
5日以内出荷
リトルウッド18-8ラスティア ハーフストレーナー
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)135メッシュ14メッシュ
リトルウッドラスティア ハーフストレーナー
材質18-8ステンレス全長(mm)240外寸法(縦×横×高さ)(mm)108×177×83
1個
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
工房アイザワボンザル 浅型 リング付
底に足も付き水切りにも適しています18‐8ステンレスを使っているので丈夫で衛生的。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)高さ(cm)2仕様食器洗浄乾燥機
材質18-8ステンレス
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
下村企販ママクック ちょこっとゆでザル
1つの鍋で、ゆで時間の違う食材を2種類同時にゆでられる!ゆで終わったら持ち上げてサッと水切り。おべんとう用に少しだけゆでたい時に便利です。パスタやラーメンの具、温野菜などにも。
材質18-8ステンレス質量(g)48内径×深さ(mm)65×76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×7.5×7.7
1個
¥900税込¥990
当日出荷
タケコシローズ柄 深型 底平煮ざる
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:木製メッシュ8直径×深さ(mm)140×190質量(g)360TKG品番9-0404-0201TKG品番(2017)6-0367-0901
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
材質ステンレス鋼メッシュ10
新越ワークス(Three Snow)リング付盆ざる
水切りや湯通しに便利です。
材質18-8ステンレスサイズ(cm)25柄長さ(mm)50網目10メッシュアズワン品番64-5193-76直径×深さ(mm)250×20
1個
¥1,498税込¥1,648
10日以内出荷
材質18-8ステンレスメッシュ6.5
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16材質ステンレス鋼
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質ステンレス鋼(SUS202)




















![カンクマリング付盆ザル カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29113508-210304-02.jpg)