- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- バイオカラムのおすすめ人気ランキング
バイオカラムのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新94件の「バイオカラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラム管」、「シリカゲル容器」、「塩化カルシウム管」などの商品も取り扱っております。
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品
内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質
スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
設置したままで、フィルター部の交換が可能です。
分離性能が非常に優れています。
分解しやすく、高い洗浄効果があります。
部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。
材質
本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)
付属品
ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
本体外径(Φmm)
19
適合チューブ内径(Φmm)
6.4~9.5
仕様
接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328
性能
<20ppb
容量(mL)
36
型番
S10001
アズワン品番
2-9174-01
耐圧(Pa)
0.88M(125psig)
充填剤
吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
¥28,800
税込¥31,680
6日以内出荷
上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。
付属品
フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
材質
ガラス(ハリオH-32)
材質
硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
PTFE
足外径(Φmm)
8
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質
PE
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質
PE
適合チューブ
Φ8~10mm
お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。
PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)
付属品
出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)
破壊圧力(kg/cm2)
15
材質(パッキン)
EPDM
口径
PT1/4メネジ
耐圧(kg/cm2)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。