- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バイクスポークレンチのおすすめ人気ランキング
バイクスポークレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新94件の「バイクスポークレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップルレンチ」、「スポークテンションメーター」、「スポークレンチ」などの商品も取り扱っております。
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に質量(g)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
¥899税込¥989
当日出荷
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法A(mm)4.5質量(g)80寸法F(mm)6.6適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6寸法L(mm)100寸法T(mm)10寸法D1(mm)20寸法D(mm)6.1寸法C(mm)5.8トラスコ品番821-7887
1丁
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm
これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。
全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質鉄質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥519税込¥571
当日出荷
SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
色-二面幅(mm)-
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
1個
¥279税込¥307
当日出荷
ParkTool(パークツール)スポークレンチ
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型材質S45C長さ(mm)125危険物の類別非危険物
J-TRIPホイールバランサー(15シャフト付き)
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)16~21
1台
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。
Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
1個
¥4,140税込¥4,554
当日出荷
大径ホイール(21インチ6.0J)も対応可能な折り畳み式スタンド式ホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。シャフト径Φ12、付属のテーパーカラーでΦ14-Φ35までのホイールシャフト径へ対応。色[カラー]:ブラック/レッド。重量[グラム]:4500g。材質[素材]:アルミニウム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1セット。備考:21インチ6.0Jまで。特記事項:大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。使用上の注意:最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
仕様21インチ6.0Jまで色ブラック/レッドタイプ収納式ホイールバランサー関連部品品番:PGR0002/PGR0003/PGR0005/PGR0006/PGR0007/PGR0015/PGR0016/PGR0019/PGR0033/PGR0038/PGR0051/PGR0052/PGR0069/PGR0087/PGR0117/PGR0148/PGR0150/PGR0168
1セット
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-