- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
- バイク便用ボックスのおすすめ人気ランキング
バイク便用ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新76件の「バイク便用ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型リアボックス」、「スライドキャリア」、「デリバリーボックス バイク」などの商品も取り扱っております。
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)56質量(kg)3.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージEX B22
新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。ひとつの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため、鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため、雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
色白容量(L)66質量(kg)6.5外寸(mm)470×480×405内寸(mm)460×475×305適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。色白容量(L)93質量(kg)6.5外寸(mm)510×450×420適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)24質量(kg)2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68
ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任煮の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
色白容量(L)93質量(kg)6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×420
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。容量(L)29質量(kg)2.8外寸(mm)420×360×250内寸(mm)410×340×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。質量(kg)約3.5色白サイズLタイプ標準仕様容量(L)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×370内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×350適合車種汎用(ホンダクロスカブ)(ホンダスーパーカブ※2012~17年式除く)
1個
¥22,980税込¥25,278
11日以内出荷
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)39質量(kg)3.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
ティーズプロダクトベーシックトランク LP-5
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア材質FRP製本体質量(kg)約6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490許容積載荷重(kg)約12容積約99L適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×550
縦置き・横置きが可能。
容量(L)約58材質ABS樹脂高さ(mm)315寸法(幅W×長さL)(mm)385×485許容積載荷重(kg)10適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5鍵鍵別売
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス色ブラック付属品取付金具材質スチール加工粉体塗装
RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニア ハードテールボックス
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
パニアケース・テールボックスサイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
テールボックスをおしゃれに。
容量(L)55質量(kg)8.6(ベースプレート+本体)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×405×345付属品1六角ボルト(短)×4本。2六角ボルト(長)×4本。3ワッシャー×4枚。4ナット×4個。5鍵×2本。6プレート×4枚。7ベースプレート×1枚。8取扱説明書。9リフレクター×2枚
ボックスの取付に必要です。
用途ビジネスボックス専用
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)285有効内寸法・幅(mm)360
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
JMS(ジェイエムエス)ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63
棚板2段標準装備。
上下分割開閉方式。
フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
容量(L)220適合2st・4st質量(kg)12最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージEX B-22
新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。一つの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。
色白質量(kg)約6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×480×405