- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- バイススプリングのおすすめ人気ランキング
バイススプリングのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新423件の「バイススプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定 ペンチ」、「ロック レンチ」、「バイス グリップ プライヤー」などの商品も取り扱っております。
バイスグリップの補給部品です。
用途ロッキングプライヤ用補給部品
ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
用途ロッキングプライヤー用。
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)
62
全長(mm)
228
材質
アゴ部:クロームモリブデン鋼
深さ(mm)
懐:61
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質
頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理
ニッケルメッキ
ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
用途ロッキングプライヤー用。
汎用性の高いロッキングプライヤーです。
種類
グリッププライヤ
歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類
グリッププライヤ
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類
ねじプライヤ
最大口開き(mm)
48
全長(mm)
190
切断能力(Φmm) 鉄線
2.3
材質
(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)
190
質量(g)
400
適合ねじ径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
用途クランプとしての固定作業。
材質
アゴ部:クロームモリブデン鋼
角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
種類
グリッププライヤ
材質
特殊工具鋼
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類
ねじプライヤ
適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。
最大開き(mm)
70
全長(mm)
280
材質
頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
質量(g)
780
表面処理
ニッケルメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)
62
全長(mm)
228
材質
アゴ部:クロームモリブデン鋼
深さ(mm)
懐:57
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷