- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- バイス台のおすすめ人気ランキング
バイス台のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新230件の「バイス台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万力台」、「固定バイス作業台」、「パイプバイス台」などの商品も取り扱っております。
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トラスコ品番
393-2877
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類
リードバイス
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
材質
(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
トラスコ品番
466-7964
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
バイス 幅(mm)
79
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
バイスタイプ
アンビルバイス(VRS-080N)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質
(テーブル)MDF材
全長(mm)
760
質量(g)
5300
板厚(mm)
約18
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×150×950
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。
アンビル部での強い打撃禁止。
種類
リードバイス
安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様
100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番
466-7956
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
色
ヤンググリーン
バイスタイプ
アンビルバイス(VRS-080N)
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
白管用。脚が短いショートタイプ。
バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様
(回転アンビルバイス)VRS-150N
トラスコ品番
301-3928
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)HLT型(1枚)
バイス 幅(mm)
154
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に
仕様
外被覆鋼管用
トラスコ品番
809-4807
質量(kg)
14
高さ(mm)
1035~1125
タイプ
脚付きバイス
適合パイプ
6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
(最大)50
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
65
口深(mm)
40
材質(本体)
鋳鉄(FC200)
主な用途
軽作業
クランプ開口(mm)
(最大)50
全長(mm)
168
高さ(mm)
131
締付力(kN)
4.9
バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様
(回転アンビルバイス)VRS-150N
トラスコ品番
301-3952
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)HLT型(1枚)
バイス 幅(mm)
154
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類
リードバイス
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質
本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材