- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- バキュームパッドのおすすめ人気ランキング
バキュームパッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新126件の「バキュームパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸着機器」、「吸着 エアー」、「バキューム」などの商品も取り扱っております。
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色
半透明白
材質(本体)
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
標準平型タイプの吸着パッドです。
色
黒
高さ(mm)
-
材質(本体)
NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
仕様
スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手
寸法T(mm)
4
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合
PFシリーズ
適合本体
PFシリーズ
色
半透明白
材質(本体)
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質
ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
仕様
スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
付
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
縦
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
色
半透明白
高さ(mm)
9
材質(本体)
シリコン
硬度(A/s)
55
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。