- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- バッファータンクのおすすめ人気ランキング
バッファータンクのおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新95件の「バッファータンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッファー」、「小型 エアータンク」、「レシーバータンク」などの商品も取り扱っております。
明治機械製作所エアータンク
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
SIBATA(柴田科学)バッファタンク
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。
・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。
・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
三井精機レシーバータンク
付属品安全弁、圧力計、ドレンバルブ材質SS400/SM490A最高使用圧力(MPa)1塗装色マンセル7.5Y7/1(近似)
JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ色ブラック最高使用圧力120(PSI)
アネスト岩田ステンレス製空気タンク 160L
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481質量(kg)100タンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥559,800税込¥615,780
30日以内出荷
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。材質アルミ質量(kg)約4.8タンク容量(L)約30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口1/4(オスカプラ)×1口関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.6MB)
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359質量(kg)175タンク容量(L)400最高使用圧力(MPa)1.4空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ空気取入口2×1プッシュ付
1台
¥399,800税込¥439,780
8日以内出荷
アネスト岩田空気タンク
質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
1台
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。
エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。
キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ材質スチール質量(kg)18タンク容量(L)33最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4×1ボールバルブ空気取入口RC3/8ドレン弁Φ6竹の子
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。材質スチール質量(kg)約11.9タンク容量(L)約39最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410空気取入口1/4(オスカプラ)×1口関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
日立産機システムレシーバタンク
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。
とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。
タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。
エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4質量(kg)4.8タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口メスカプラ 1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口オスカプラ 1/4保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980税込¥23,078
当日出荷