- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- バルブポジショナのおすすめ人気ランキング
バルブポジショナのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新118件の「バルブポジショナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 自動溶接機」、「ターニング ローラ」、「調節弁」などの商品も取り扱っております。
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。
・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
・JIS F8007 IP55
・充実のオプション
開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000)
均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式ロータリタイプ
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
1台
¥359,800税込¥395,780
当日出荷
・JIS F8007 IP55
・充実のオプション
開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000)
均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式レバータイプ
Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:240 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9514アズワン品番65-7997-61
1個
¥109,800税込¥120,780
7日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)