バルブレバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
672件の「バルブレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ レバーのみ」、「ボールバルブ ハンドルのみ」、「コックハンドル」などの商品も取り扱っております。

種類 クランク 材質(本体) FCD450 タイプ オフセットクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) スチール 接続方式 フランジ形 接続 フランジ形 材質(ボール) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ボールシート) ハイパタイト(R)PTFE 材質(フタ) FCD-S 材質(パッキン) PTFE 材質(ハンドル部) レバー:FCD400-15 クラス 20K 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) SUS403 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(シート) PTFE ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 クランク 材質(本体) FCD450 タイプ ストレートクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 最高使用圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) FC200 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ハンドル) FCD400-15 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 材質(シート) R-PTFE 材質(ボール) SCS13A 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 目安:-29~120℃の静流水 1.4 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 304SS 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -40~170(但し、流体が凍結しないこと) 耐圧(MPa) 4 使用流体 エア・水等非侵食性気体・液体 ハンドル形状 レバー式 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa) 6.9 材質(ボール) SCS14(SUS316) 材質(キャップ) SCS14(SUS316) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316、(パッキン)強化PTFE 材質(ハンドル) SCS304 材質(ナット) SUS304 材質(ボディシール) 強化PTFE 材質(ワッシャー) (スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)