バードガードのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
53件の「バードガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳥よけ トゲトゲ」、「鳥害対策(バードストッパー)」、「取り除け」などの商品も取り扱っております。
バードレスマット 宏友ランキング1位
困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!! 用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。 迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。 さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。 一度取り付けると、半永久的に使えます。 先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質ポリプロピレン
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鳥除けマット PP製 モノタロウランキング2位
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。対象動物鳥類材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)442幅(mm)66ブラック高さ(mm)100取付穴径(Φmm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899税込989
当日出荷

鳥よけシート トゲロング DAIMランキング3位
鳥害対策に。長いトゲで鳥の侵入を防ぐ。
材質ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×80×150
1袋(3枚)
799税込879
当日出荷

ハトプロテクター ACE(エース)ランキング4位
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など長さ(mm)600材質ポリプロピレングレー
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鳥よけシート ステンレスピン DAIMランキング5位
施工用として工場や屋上などに取り付けることができる、鳥よけシート。耐候10年のベース(PC) と錆びにくいステンレスピン(SUS304)で鳥の飛来や侵入を防ぎます。スリムタイプは筋違などに、ワイドタイプは鉄骨部分などの広い場所に取り付けできます。
材質ポリカーボネート、ステンレスタイプスリムタイプ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90(ピン)×500×105(トゲ)
1セット(12枚)
5,498税込6,048
当日出荷

ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 1068
1セット(12本)
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻(2m)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに対象動物鳥類材質プラスチック長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)53
1袋(2個)
899税込989
当日出荷

目立ちにくく設置後の景観を損ねません。 ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。 結束バンド等で簡単に固定できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。材質ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対象動物鳥類
1セット(12枚)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック製で、鳥を傷つけることはありません。簡単に連結して広げられますので、広い面積でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取り付けられます。薬品などと異なり、取り替える必要がなく長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所もラクに対応できます。
用途ハトのフン害防止材質ポリプロピレングリーンねじ穴(Φmm)4.5長さ(mm)600
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
用途鳥の飛来・動物の侵入防止。対象動物鳥類仕様直噴距離/72m材質ABS樹脂・ステンレス長さ(cm)約50
1個
699税込769
当日出荷

鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレンブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
1個
309税込340
当日出荷

鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類トラスコ品番855-5891長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)50(トゲ)質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ9 1068
1本
439税込483
当日出荷

鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類トラスコ品番855-5892質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ9 1068
1セット(3本)
969税込1,066
当日出荷

1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
1枚
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。 耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。 径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。 全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。
仕様ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)。ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2全長(m)30
1個
94,980税込104,478
5日以内出荷

セーフラン安全用品鳥除けマット 12本セット
薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。材質PP寸法(mm)430×40×高さ35ブラウン対象動物ハトやカラスなどの害鳥
1セット(12枚)
2,398税込2,638
当日出荷

タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。対象動物ネコ、鳥類トラスコ品番375-9725材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)540幅(mm)150高さ(mm)(トゲ)120質量(g)413ねじ穴(Φmm)5
1本
2,998税込3,298
当日出荷

鳥のフン害や巣作り防止に。猫よけにも効果を発揮するステンレスピンシートです。取付用穴が開いていますので、簡単に取り付けしていただけます。5cmごとにカットできるようになっており、長さが調節が容易です。連結可(※分割していない場合)
用途鳥のフン害予防に材質ベース:PC ピン:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250幅(mm)80高さ(mm)110
1箱(12本)
3,198税込3,518
当日出荷