- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- バール大型のおすすめ人気ランキング
バール大型のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新108件の「バール大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バール 1200mm」、「バール 1500mm」、「バール 900mm」などの商品も取り扱っております。
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-0997適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980税込¥62,678
6日以内出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。材質S53C
1本
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。全長(mm)1200トラスコ品番806-9848質量(kg)2.68
1本
¥5,698税込¥6,268
当日出荷