パイプ2重ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
258件の「パイプ2重ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッチバー」、「ステンレス巻 パイプ」、「パイプソケット 38mm」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品 取付ネジ 材質 真鍮 形状 二重ソケット
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 取付ビス(ステンレス) 材質 本体:真鍮 形状 2重ソケット 寸法C(mm) 4.1 仕上 キャップ:クローム、座:生地
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具 ねじサイズ M6 ねじピッチ(mm) 1.0 適合ねじ 軸径4mm皿ビス 材質 真鍮挽物
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 材質/仕上 亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質 真鍮 形状 二重ソケット 仕上 クロームメッキ
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質 ダイカストクローム 付属品 ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本) 形状 二重ソケット 寸法D(mm) 5 仕上 クロームメッキ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合サイズ(mm) 32 材質 亜鉛 形状 二重ソケット 寸法A(mm) 32.6 寸法F(mm) 4.0 寸法D(mm) 34 寸法E(mm) 5.5 寸法B(mm) 36.5 寸法C(mm) 25 仕上 クローム 寸法G(mm) 3.5
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質 亜鉛ダイカスト製 形状 ソケット 付属品 取付ビス付
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パイプ固定ソケット穴付
回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質 ダイカストクローム 付属品 ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 形状 二重ソケット 寸法(mm) 32 仕上 クロームメッキ
1個
259 税込285
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)