パイプカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
1,057件の「パイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス パイプカッター」、「鉄 パイプ カッター」、「手動パイプカッター」などの商品も取り扱っております。
パイプカッタ SK(新潟精機)ランキング1位
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブカッター パイプ用 モノタロウランキング2位
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)ランキング3位
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷


チューブカッター ミニ モノタロウランキング5位
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599税込659
当日出荷

用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)16~50材質アルミ材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
3,998税込4,398
当日出荷

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10
1個
5,498税込6,048
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断仕様スクレーパ付付属品替刃(一般用)1枚
1個
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。SUS管最大肉厚(mm)3.0仕様標準替刃:PCRK-FS
1個
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
3,698税込4,068
当日出荷

フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
1個
5,598税込6,158
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)肉厚(mm)3全長(mm)67質量(g)126仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668
1個
1,998税込2,198
当日出荷

イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)仕様標準替刃GFC-111NCトラスコ品番416-2676全長(mm)130質量(g)261肉厚(mm)3
1個
3,198税込3,518
当日出荷

1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)