パイプキャッチのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
167件の「パイプキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ パイプ クランプ」、「パイプホルダー」、「脱着式パイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) 耐久回数 脱着:3000回 タキゲンコード 24495
1個
1,587 税込1,746
当日出荷


外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷


押し込むだけでピタッと固定できます ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
掛数(本) 1
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード 24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

1個
989 税込1,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品 ロックピン 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 耐久回数 脱着:10000回 タキゲンコード 24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

カクダイ支持バンド
ビスなし
用途塩ビ配管の壁固定用 材質 PVC
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。 掛数(本) 1 最大使用荷重(kg) 2 トラスコ品番 004-6221 寸法(mm) (装着寸法)13~32 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×35×50 取付け方法 粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
309 税込340
当日出荷

壁面に取り付けられるシンプルな構造です。モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。
用途モップ・ほうきの壁掛け保管。 材質 ステンレス 最大使用荷重(kg) 2 適合ハンドル 15~25mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷

適合 SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ トラスコ品番 816-2455 適合機種 SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ 質量(g) 25
1個
959 税込1,055
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)締込パイプキャッチ
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質 高張力鋼 表面仕上げ KSGめっき
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質 鉄製 幅(mm) 49、受け口:29 高さ(mm) 71 穴ピッチ(mm) 20
1個
389 税込428
当日出荷