- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- パイプナットのおすすめ人気ランキング
パイプナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新1,402件の「パイプナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ナット 埋め込み」、「メネジ パイプ」、「内ねじパイプ」などの商品も取り扱っております。
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
水本機械製作所パイプナット
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。トラスコ品番154-2210材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50ねじ径M4寸法A(mm)25寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499税込¥549
当日出荷
TRUSCOパネルフィクスバー 両ナット
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。呼び径M4外径(Φmm)6材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
水本機械製作所ステンレス パイプナット
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)65
1個
¥499税込¥549
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)3
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応