パイプハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
215件の「パイプハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 打ち込み」、「解体ハンマー」、「プラグレンチ」などの商品も取り扱っております。
パイプ柄コンビハンマー GISUKE(タカギ)ランキング1位
相手材をキズつけにくい。 用途で選べる2種のヘッド。
用途家具・木製品の組立に最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)ゴム主な用途組立作業
1本
1,198税込1,318
当日出荷

パイプ柄2WAYハンマ 30 Strong Toolランキング2位
全長(mm)約280仕様タックシール付きトラスコ品番851-9560材質ヘッド黒部:ゴム、ヘッド黄部:PVC、柄:スチールパイプ、グリップ:PVC
1個
789税込868
当日出荷

ゴム&プラ コンビハンマー 長谷伸ランキング3位
家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)280質量(g)309
1個
819税込901
当日出荷

コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンド BIGMAN(ビッグマン)ランキング5位
プラスチックヘッド・ゴムヘッド
質量(g)326仕様取り替え式寸法(mm)280×79×25頭径(Φmm)25頭部長(mm)79
1個
679税込747
当日出荷

PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。口径(mm)26×26全長(mm)260頭部長(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,098税込1,208
当日出荷

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
1本
1,998税込2,198
当日出荷

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途組立作業
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)68種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999税込1,099
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)トラスコ品番493-6396
1セット
1,698税込1,868
当日出荷

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン材質(柄部)ファイバーグラス主な用途機械の組立・修理
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)210質量(g)285
1個
999税込1,099
当日出荷

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。全長(mm)260質量(g)435主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
1個
1,398税込1,538
当日出荷

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途金型作業硬度A90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネジ式ですので簡単に交換できます。
用途長谷伸コンビプラスワン用替ヘッド全長(mm)28質量(g)24
1個
209税込230
当日出荷

PRH-30用交換ピースです。
用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンビハンマー用スペアヘッド。
種類ハンマー替ヘッドセット内容ソフト×1、ダブルソフト×1
1本
589税込648
当日出荷

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)