パイプリーマのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
151件の「パイプリーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取り器」、「単管パイプ バリ取り」、「塩ビ管 バリ取り」などの商品も取り扱っております。
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm) (内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様 刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番 125-6840 質量(g) 43 寸法 3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃) SK5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様 銅・ステンレス用40枚刃
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様 内外3枚刃 材質 本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm) 42.5 質量(g) 25 外径×内径(Φmm) 47.5×40 適合配管径(Φmm) 3~38 適合管径(Φinch) 1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。 使用可能径(Φ) 1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm) 全長(mm) 50 質量(g) 40 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数 9 仕様 塩ビ管用 トラスコ品番 488-8871 材質 (本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g) 440 適合管 12~66mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。 仕様 銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。 材質 特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体) 仕様 40枚刃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに 適合管径(Φmm) 8~35 黒×銀 質量(g) 236 アズワン品番 64-6748-26
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
用途面取り。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径 (内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様 銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番 243-8828 質量(g) 180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
適合銅管径 Φ10~54 質量(g) 620 適合材 銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管 アズワン品番 65-2353-05
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径 1/8~7/8(3~22mm) 仕様 ヤスリ付 刃数 5枚
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

使用範囲(mm) 外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ) 使用環境 電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質 SUJ-2
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm) 170 材質/仕上 (刃)硬鋼線材 トラスコ品番 254-2439 質量(g) 160 適合パイプ 40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様 銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番 488-8880 材質 (本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g) 233 適合管 1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm) 銅管3~36 トラスコ品番 376-0383 質量(g) 30 適合材 銅・アルミ・軟鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷