- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- パスツールのおすすめ人気ランキング
パスツールのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新141件の「パスツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポイト」、「スパチュラ」、「ピペット 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)
7
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質
硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)
6.5
ピペットの種類
パスツールピペット
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット
材質
硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)
Φ6.5~7.0
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質
シリコンゴム
材質
ソーダ石灰ガラス
上部外径(Φmm)
Φ6.95~7.45
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)
145
培養液の吸引や分注の際に便利です。
上部外径(Φmm)
7
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
パスツールピペット
使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
容量精度に優れています。
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
駒込ピペット
穴径(Φmm)
6.5
適合容量(mL)
3
材質
シリコン
TGK品番
125-23-03-13
全長(mm)
49
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質
PE
滅菌
滅菌済み
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)
55
穴径(Φmm)
6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
DIN ISO 7712対応
材質
ソーダガラス
上部外径(Φmm)
6.7
培地の移動やサンプリングに使用します。
全長(mm)
230
仕様
綿栓なし
材質
ホウケイ酸ガラス
1組(250本)
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
培養液の吸引や分注の際に便利です。
入数
250本
アルカリ溶出が少ないホウケイ酸ガラス製製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.9~1.25mm
長さ(mm)
229