- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- パッドアイのおすすめ人気ランキング
パッドアイのおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新250件の「パッドアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッドアイ 黒」、「アイパッド」、「u字金物」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに
材質
SUS316
寸法t(mm)
3
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス
種類
パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番
849-0917
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別
両端アイ
材質
ステンレスSUS304
材質(本体)
SUS304
材質(スリーブ)
アルミニウム
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に
材質
SUS316
種類
アイストラップ
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
SUS316
寸法H1(mm)
3
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
ステンレス
種類
パッドアイ
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。