パネルラックのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
1,777件の「パネルラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルハンガー」、「工具机」、「パンチングパネルラック」などの商品も取り扱っております。
パンチングラック オールパネルタイプ TRUSCOランキング1位
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1台
64,980税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パネルラック モノタロウランキング2位
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)
1台
49,980税込54,978
当日出荷

パネルラック ギガ・セレクションランキング3位
ギガ・セレクションパネルラック
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
1個
56,980税込62,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パンチングパネル TRUSCOランキング4位
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
1個
15,980税込17,578
当日出荷

ラック パネルラック用 モノタロウランキング5位
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。 ※本体、プレート別売 用途に合わせて大きさ選べます。 4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。 また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。 裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用 または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数適合MS-15000材質ABS(本体)、PS(引出)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)。フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)。丸込みフタ:ポリエチレン。フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
21,980税込24,178
当日出荷


車輪径(Φmm)100高さ(mm)880ブレーキ有無あり耐荷重(kg)60キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)900ハンドル高さ(mm)880構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型ブレーキ種類ストッパー荷台寸法(奥行)(mm)600ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1個
36,515税込40,167
13日以内出荷

機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
14,980税込16,478
当日出荷

仕様組立式、片面式材質(アルミフレーム):アルミ押出剤キャスター50mmブレーキ付 ゴム車表面処理(アルミフレーム):アルマイト組立時間1人30分
1台
36,980税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プレート状の部材を分別して保管できます。 補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4664材質積載面:スチール長さ(mm)1250質量(kg)45高さ(mm)65均等荷重(kg)500荷台寸法(mm)1250×800荷台寸法(幅)(mm)800組立時間1人5分材質(荷台)スチール
1台
89,980税込98,978
当日出荷

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ高さ(mm)450
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


利用頻度の高い標準的な部品や工具の保管・管理に最適なセットです。工場内での個別の組立ブース等で、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
付属品フック×20本、ドリルホルダー×1本、スパナホルダー×1本、ツールホルダー×1本、パネル大×2枚、パネル小×2枚、コンテナ大×4個、コンテナ中×8個、コンテナ小×16個トラスコ品番207-1254材質ポリプロピレンコンテナ(コンテナ大)グレー、(コンテナ中)ブルー、(コンテナ小)ブルー色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)42
1台
7,798税込8,578
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理仕様引出しなし付属品フックL・S 各6個材質スチール幅(mm)900最大積載量(kg)120
1台
53,980税込59,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

移動式のパーツキャビネットの整理棚は移動出来る事により、作業場(工場)の効率化に取り組めます。 見た目も、構造も非常にキレイで高品質な整理棚になります。 分別しやすく、出し入れ自由錆びにくく、傷が付かないなめらかな表面処理キャスター付きだから、床を傷つけません
仕様片面セット種別組立式材質(本体)鉄、(引出し)ABS、PP高さ(mm)1460奥行(mm)560間口(mm)690
1台
58,980税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番368-9948材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)75.7高さ(mm)1420材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個最大積載量(kg)200荷姿組立式色(本体)グリーンキャスター金具スチールコンテナ種類(中)VN-2N 84個
1台
189,800税込208,780
当日出荷

トラスコ品番440-8845幅(mm)410質量(kg)2.9高さ(mm)443奥行(mm)91均等荷重(kg)10最大積載量(kg)10支柱径(Φmm)25.4
1台
9,698税込10,668
当日出荷

モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)専用のプレートです。
用途パネルラックの裏面にも取付可能なラック(FO-308、FO-306、FO-605、FO-604)をパネルラック(MS-15000)に取り付ける際に使用します。適合MS-15000材質スチール寸法(mm)W630×D20×H76
1個
1,498税込1,648
当日出荷