パネル吊り下げ用チェーンのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
97件の「パネル吊り下げ用チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル 吊り下げ紐」、「額縁チェーン」、「S字フック チェーン」などの商品も取り扱っております。
クサリセット アルテランキング1位
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品Sカン、丸カン各2個耐荷重(kg)7(2点吊り方式)
1パック
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金具チェーン フジテック・ジャパンランキング2位
1個
409税込450
当日出荷

1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコランキング3位
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
1個
390税込429
当日出荷

1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコランキング4位
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6
1個
515税込567
当日出荷

ボードフック 10個 アルテランキング5位
寸法(mm)47×14×5付属品テグス10m材質スチールタイプスタンダードタイプ耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559税込615
当日出荷

ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
859税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
用途直管40W×2本器具用質量(g)77
1個
483税込531
当日出荷

両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)約600
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ユニットチェーン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ)トラスコ品番744-5296寸法(mm)4.4×500質量(g)20
1本
209税込230
当日出荷

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプスタンダードタイプ寸法(mm)47×14×5付属品テグス4m材質スチール
1パック(4個)
309税込340
当日出荷

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。規格(社)仮設工業会非該当品表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)仕様フック×2個付き、ポスター専用
1セット(5本)
1,790税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380税込418
当日出荷

長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
99税込109
翌々日出荷