- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- パネル吊り金具のおすすめ人気ランキング
パネル吊り金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新129件の「パネル吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル吊り」、「展示 パネル フック」、「パネル 吊り下げ紐」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)47×14×5付属品テグス10m材質スチールタイプスタンダードタイプ耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559税込¥615
当日出荷
1袋(10個)
¥279税込¥307
当日出荷
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
サイズ:25×14mm。セット内容:2個組 10セット 木ねじ10mm付
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。付属品木ねじ(10mm)寸法(mm)25×14内容素材科目図工
1セット(10組)
¥828税込¥911
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質本体:スチール、クロームメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2
1個
¥219税込¥241
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)パネルホルダー
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。付属品コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ4×16材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥3,500税込¥3,850
4日以内出荷
BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
1個
¥549税込¥604
当日出荷
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質真鍮・スチール、ホワイト仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップ用吊下げ金具・紐セット
ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
¥99税込¥109
翌々日出荷
友屋F-7 吊り金具
仕様玉付きワイヤー専用付属品M3ナベネジ、六角ナット材質本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
¥169税込¥186
当日出荷
パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0923
仕様ワイヤー貫通可付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1安全荷重(kg)12色シルバー










![吊り金具(木ネジ付) 2ケ入 10組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417466-260406-02.jpg)


![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70338863-210806-02.jpg)


![ポスターグリップ用吊下げ金具・紐セット シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76959156-220425-02.jpg)