- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- パワードリルのおすすめ人気ランキング
パワードリルのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新183件の「パワードリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル ボーラー」、「低速ドリル」、「滑り止め」などの商品も取り扱っております。
強力850W、軽量2.6kg
ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー質量(kg)2.6トラスコ品番422-7433長さ(mm)346
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。
ハイパワー860Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.2~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.7取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171質量(kg)1.7バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
1台
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30打撃数(min-1[回/分])0~49600チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900電源(V)単相100全負荷電流(A)7.5消費電力(W)720コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート18質量(kg)1.7(コードを除く)付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
マキタ電気ボーラー
テコの応用で楽々穴あけ!
握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322フトコロ(mm)80仕様二重絶縁、ブレーキ付付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース質量(kg)4.9長さ(mm)最大:541、最小:346
1台
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD質量(kg)4.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RD充電時間(分)約55回転数(min-1[回/分])0~980穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥109,800税込¥120,780
5日以内出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82取扱説明書(12.1MB)
1台
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
小型・軽量ボディ。
パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比)
握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。
無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。
スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。
ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175
1台
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個。(1充電あたり)カーボンブラシ呼び番号440
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじ6最大トルク(N・m)60付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
低速域で粘りのあるフィードバック制御付
ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
強力850W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.6長さ(mm)346
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
マキタ無段変速ドリル
抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.2長さ(mm)304
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
高トルクで重穿孔も余裕でこなす!
キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)2.6長さ(mm)358
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷