パンチング棚板のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
313件の「パンチング棚板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 板」、「アルミパンチングメタル」、「パンチングテーブル」などの商品も取り扱っております。
パンチング棚板 キャニオンランキング1位
キャニオンパンチング棚板
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。 Φ5 8Pパンチングを使用した空気の流れを遮断しない棚板です。
用途キャニオンシェルフ用追加棚板材質ステンレス(SUS304)
1枚
42,980税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ステンレスパンチング 光ランキング3位
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS430 ラック用スノコ棚 シンコーランキング4位
1枚
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)ランキング5位
棚板は通気性に優れています。 耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。 四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム仕様オプション棚板
1枚
35,980税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
1個
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。
用途ステンレスパンチングシェルフ用追加棚板。トラスコ品番458-3035質量(kg)4.7均等積載量(kg/段)100
1枚
56,980税込62,678
14日以内出荷

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)180グリーン購入法適合
1枚
45,980税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
1個
15,980税込17,578
当日出荷

フック、コンテナで保管できない嵩の大きな物の保管に使用。
トラスコ品番501-5243材質スチール質量(kg)4高さ(mm)100奥行(mm)255間口(mm)899
1枚
7,198税込7,918
当日出荷

弊社メッシュラック用の棚板です。棚板固定パーツ(スリーブ)4組も付属しています。
用途メッシュラックの追加部材として材質スチール(クロームメッキ)、連結部分(PP)高さ(mm)40ポール径(Φmm)25
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚ほか
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,490税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス。※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
30,700税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
高さ(mm)40関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
1枚
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)