- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 駐車関連
- パンプのおすすめ人気ランキング
パンプのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新2,479件の「パンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンプス」、「仮設ライン」、「駐車場 区画」などの商品も取り扱っております。
駐車場でのスピード抑制に最適です。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
反射プレート付です。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
用途駐車場でのスピード抑制に。
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
300×600×50
質量(kg)
9
材質
再生ゴム、鉄
取付穴径(Φmm)
14
駐車場や車道に設置する事により、走行中の車を減速・一時停止する効果があります。
黒と黄色で目立ちやすくドライバーからの視認性も高いので安全効果も見込めます。
用途駐車場、店舗の出入り口など
付属品
アンカーピン( 径Φ10mm 長さ120mm )
材質
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
セット内容
本体5枚、先端2枚
材質
再生ゴム
質量(kg)
(本体部)約9(先端部)約4
色
【本体】黒×3、黄×2、先端:黄×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
自転車専用のスリムタイプ
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音もすくない構造です。
用途自転車の安全確保、減速運転を促します。
セット内容
黒×2枚、黄×2枚
材質
ポリウレタン
質量(kg)
(本体部)約1
色
(本体部)黒、黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)500×100×15
駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
材質
再生プラスチック
色
黄
高さ(mm)
51
奥行(mm)
255
取付穴径(Φmm)
15
耐荷重(t)
2
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
セット内容
本体5枚、先端2枚
材質
再生ゴム
質量(kg)
(本体部)約9(先端部)約4
色
【本体】本体部:黒、反射部:黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
持ち運びが可能な折りたたみ式です。
約10kgなので簡単に運ぶことができ好きなとこで広げるだけで設置完了です。
置くだけの使用ですのでアンカ打ち込みが不要です
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
イベント時などの簡易的な設置におすすめです。
材質
ポリウレタン+接続ボルト部スチール
質量(kg)
(本体部)約10
色
(本体部)黒、黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)3000×250×25
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
長さ(m)
1
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
分割施工なので駐車中の車両があっても簡単に施工できます。視認性の高いカラーです。耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。また、塗装ラインのような大掛かりな機材も必要ありません。夜間も視認しやすい反射プレート付です。
用途駐車場の区画整理
トラスコ品番
412-7803
材質
合成ゴム、再生ゴム
色
白
高さ(mm)
13
質量(g)
250
奥行(mm)
90
間口(mm)
200
取付穴径
5mm
耐荷重
10t以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
特に大型車両出入りの際の設置が有効です。
セット内容
本体5枚、先端2枚
材質
再生ゴム
質量(kg)
(本体部)約18(先端部)約6
色
【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
セット内容
本体5枚、先端2枚
材質
再生ゴム
質量(kg)
(本体部)約9(先端部)約4
色
【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン
簡単に取付可能な両面テープ付
耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング
視認性に優れたトラ模様
長さ(m)
1
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
ストレート
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号
23 128 018
付属品
専用収納バッグ
材質
廃タイヤ再生ゴム
寸法(mm)
使用時:250×3000×25(H)、収納時:350×330×370(H)
質量(kg)
10
色
黄黒トラ模様
アズワン品番
64-7982-60
1個
¥63,700
税込¥70,070
翌日出荷
駐車場でのスピード抑制に効果大の減速板です。割れや変形が少なく、車が通過する際の衝撃音を抑えます。環境に配慮したリサイクルゴム製。
材質
リサイクルゴム
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。
各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
付属品
無し
寸法(mm)
550×148×97
質量(kg)
約4
色
黒
材質(本体)
SBR+NR (バージン材)
反射シート
あり
穴あけ距離(mm)
約311
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仮設用持ち運び可能ライン
ピタッと置くだけ簡単設置
折り畳んで持ち運び可能
用途工事などによる一時的な道路規制に。
幅(mm)
3000
直径(mm)
600
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷